Eriks
WIKA

WIKA Temperatuur transmitter fig. 30081 Pt100 2-draads serie TR36 roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 50 mm uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:14448704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TR36
Type
30081
Uitvoering
Temperatuur transmitter
Uitvoering aansluitkop
Compact met stekker
Meetelement
Pt100 2 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse A IEC 60751
Meetinzet
Nee
Meetbereik
van -30 tot 150 °C
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Met halsstuk
Nee
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
6 mm
Insteeklengte
50 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal aansluitkop
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316Ti
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Max. werkdruk
140 bar
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Artikel
14448704
G
1/4"
b
48 mm
c
75 mm
d
6 mm
L
50 mm
SW
27 mm