€ 438,50/ stukexcl. btw
€ 530,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TSD30 |
Type | 30050 |
Uitvoering | Temperatuur transmitter |
Uitvoering aansluitkop | Instelbaar met display en contactuitgangen |
Meetelement | Pt1000 |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Meetinzet | Nee |
Meetbereik | van -20 tot 80 °C |
Koptransmitter | Ja |
Instelbereik | van -20 tot 80 °C |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA 2x PNP transistor |
Met display | Ja |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 250 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal aansluitkop | Roestvaststaal/ABS-PC |
Materiaal kabelwartel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Elektrische aansluiting | Steker 5-polig M12x1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Max. werkdruk | 120 bar |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |