Eriks
WIKA

WIKA Temperatuur transmitter fig. 30050 Pt1000 serie TSD-30 roestvaststaal meetbereik -20 - 80 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 435,50/ stukexcl. btw

€ 526,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TSD30
Type
30050
Uitvoering
Temperatuur transmitter
Uitvoering aansluitkop
Instelbaar met display en contactuitgangen
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse A IEC 60751
Meetinzet
Nee
Meetbereik
van -20 tot 80 °C
Koptransmitter
Ja
Instelbereik
van -20 tot 80 °C
Uitgangssignaal
4 - 20 mA 2x PNP transistor
Met display
Ja
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Nee
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
6 mm
Insteeklengte
150 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal aansluitkop
Roestvaststaal/ABS-PC
Materiaal kabelwartel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316Ti
Elektrische aansluiting
Steker 5-polig M12x1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Max. werkdruk
120 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C