€ 151,50/ stukexcl. btw
€ 183,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TR36 |
Type | 30080 |
Uitvoering | Temperatuur sensor |
Uitvoering aansluitkop | Compact met stekker |
Meetelement | Pt100 3 draads |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Meetinzet | Nee |
Meetbereik | van -30 tot 150 °C |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 150 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal aansluitkop | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Max. werkdruk | 140 bar |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
G | 1/2" |
b | 48 mm |
c | 75 mm |
d | 6 mm |
L | 50-100-150-200 mm |
SW | 27 mm |