Eriks
WIKA

WIKA Temperatuur sensor fig. 30070 Pt100 serie TR10-C & TW45-G aluminium/roestvaststaal meetbereik -30 - 150 °C insteeklengte 150 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,50/ stukexcl. btw

€ 240,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TR10-C + TW45-G
Type
30070
Uitvoering
Temperatuur sensor
Uitvoering aansluitkop
Type BSZ
Meetelement
Pt100 3 draads
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse A IEC 60751
Meetinzet
Ja
Meetbereik
van -30 tot 300 °C
Koptransmitter
Nee
Met display
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met halsstuk
Nee
Met dompelbuis
Ja
Diameter voeler
6 mm
Diameter dompelbuis
9 mm
Insteeklengte
150 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal aansluitkop
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal RVS 316Ti
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer M20 x 1.5
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Max. werkdruk
25 bar
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C