Eriks
WIKA

WIKA Temp tr 30881 TR21C TC DN25-40 L=75x6mm Tri-clamp DIN32676 4-20mA 0-150°C M12

  • ERIKS:14675237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,50/ stukexcl. btw

€ 286,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TR21C
Type
30881
Uitvoering
Temperatuur transmitter
Uitvoering aansluitkop
Compact met stekker
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse A IEC 60751
Meetbereik
van -30 tot 150 °C
Instelbereik
van 0 tot 150 °C
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Met display
Nee
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
DN25 - DN40
Met halsstuk
Nee
Met dompelbuis
Nee
Diameter voeler
6 mm
Insteeklengte
75 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Uitwendige ruwheidswaarde
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Materiaal voeler
Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Elektrische aansluiting
M12x1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67/IP69
Explosieveilig
Nee
Max. werkdruk
PN25
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 85 °C
Artikel
DN25 - DN40
a
19 mm
b
6.35 mm
D
50.5 mm
d
6 mm
h
52 mm