€ 236,50/ stukexcl. btw
€ 286,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TR21C |
Type | 30881 |
Uitvoering | Temperatuur transmitter |
Uitvoering aansluitkop | Compact met stekker |
Meetelement | Pt1000 |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Meetbereik | van -30 tot 150 °C |
Instelbereik | van 0 tot 150 °C |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Met display | Nee |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | DN25 - DN40 |
Met halsstuk | Nee |
Met dompelbuis | Nee |
Diameter voeler | 6 mm |
Insteeklengte | 100 mm |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Uitwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Materiaal voeler | Roestvaststaal RVS 316L |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Elektrische aansluiting | M12x1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67/IP69 |
Explosieveilig | Nee |
Max. werkdruk | PN25 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 85 °C |
Artikel | DN25 - DN40 |
a | 19 mm |
b | 6.35 mm |
D | 50.5 mm |
d | 6 mm |
h | 52 mm |