€ 260,10/ stukexcl. btw
€ 314,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 232.30 |
Type | 1366 |
Uitvoering | Solid-Front |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 6 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Dempingschroef in aansluiting | Ja |
Maat dempingschroef | Ø 0,3 mm (0,012") |
Materiaal dempingschroef | Roestvaststaal |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 7.8 bar |
Vetvrij | Ja |
Geschikt voor zuurstof | Ja |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ex h |
Explosieveilige norm | II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX |
Kastdiameter | R100 |
a | 25 mm |
b | 57.5 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |