Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front manometer Type: 1366 Serie: 232.30 Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R100 van 0 tot 250 bar 1.0 % Onderaansluiting Ex h Vetvrij Geschikt voor zuurstof Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14876960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid-front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.
Opslaan in lijst

€ 299,20/ stukexcl. btw

€ 362,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.30
Type
1366
Uitvoering
Solid-Front
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Dempingschroef in aansluiting
Ja
Maat dempingschroef
Ø 0,3 mm (0,012")
Materiaal dempingschroef
Roestvaststaal
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
320 bar
Vetvrij
Ja
Geschikt voor zuurstof
Ja
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ex h
Explosieveilige norm
II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX
Kastdiameter
R100
a
25 mm
b
57.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm