€ 461,13/ stukexcl. btw
€ 557,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 990.18 |
Type | 1382-3906 |
Uitvoering | Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan |
Samenstelling | 1382 - 3906 |
Type scheidingsmembraan | Fig. 3906 sanitair met melkoppeling en wartelmoer |
Plaats aansluiting | Onder |
Meetbereik | van 0 tot 40 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Diameter kast | 100 mm |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine FDA goedkeur |
Transmittervloeistof | Medische witte olie |
Procesaansluiting | Melkkoppeling |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | DIN 11851 |
Druktrap artikel | PN40 |
Type membraan | Voorliggend |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal bovenstuk | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal membraan | Roestvaststaal RVS 316L |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 40 °C |
DN | DN25 |
A | 100 mm |
D | 63 mm |
B | 50 mm |
H | 123 mm |
Mb | 26 mm |