Eriks
WIKA

WIKA Scheidingsmembraan manometer Type: 1382-3906 Serie: 990.18 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas van 0 tot 10 bar 1.0 % R100 Glycerine met FDA goedkeur Melkkoppeling Roestvaststaal RVS 316L PN25 DN50

  • ERIKS:13544048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 535,08/ stukexcl. btw

€ 647,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
990.18
Type
1382-3906
Uitvoering
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling
1382 - 3906
Type scheidingsmembraan
Fig. 3906 sanitair met melkoppeling en wartelmoer
Plaats aansluiting
Onder
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Diameter kast
100 mm
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine FDA goedkeur
Transmittervloeistof
Medische witte olie
Procesaansluiting
Melkkoppeling
Maat procesaansluiting
DN50
Normering aansluiting
DIN 11851
Druktrap artikel
PN25
Type membraan
Voorliggend
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal bovenstuk
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316L
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 40 °C
DN
DN50
A
100 mm
D
92 mm
B
50 mm
H
125 mm
Mb
52 mm