Eriks
WIKA

WIKA Programmeereenheid Serie: PU-548 voor temperatuur transmitter

  • ERIKS:14535962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,50/ stukexcl. btw

€ 364,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PU-548
Elektrische aansluiting
USB-A
Transmittervoeding
Maximum 30VA
Materiaal behuizing
ABS
Werktemperatuur
From 5 °C to 50 °C
Opslag temperatuur
From -20 °C to 70 °C
Afmetingen display b x h (x d)
50 x 25 (mm)