Eriks
WIKA

WIKA Niveautransmitter fig. 1241 serie IS3 roestvaststaal 250 mbar kabel 5 meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hydrostatische niveautransmitter met manometeraansluiting in explosieveilige uitvoering met GL goedkeur voor scheepsbouw. Afhankelijk van procesaansluiting 1/2"BSPP of 1"BSPP, uitgevoerd met respectievelijk een binnenliggend of voorliggend membraan.
Opslaan in lijst

€ 820,00/ stukexcl. btw

€ 992,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
IS-3
Type
1241
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 250
Meeteenheid
mbar
Max. druk
0.75 bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Relatieve lineariteitsafwijking
0.2 %
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
0.1 %
Type membraan
Binnenliggend
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Montage
Horizontaal en vertikaal
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal kabel
PUR
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
10 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte
5 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Mediumtemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
ATEX Zone
Zone 0
Goedkeuringen
GL