€ 895,50/ stukexcl. btw
€ 1.083,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | IS-3 |
Type | 1241 |
Uitvoering | Hydrostatische niveautransmitter |
Meetmethode | Druk |
Meetbereik | van 0 tot 160 |
Meeteenheid | mbar |
Max. druk | 0.48 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Relatieve lineariteitsafwijking | 0.2 % |
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid | 0.1 % |
Type membraan | Voorliggend |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP flush) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Materiaal membraan | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Afdichting | FPM |
Materiaal kabel | PUR |
Met display | Nee |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 10 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 5 m |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
ATEX Zone | Zone 0 |
Goedkeuringen | GL |