Eriks
WIKA

WIKA Membraantrommelmanometer Type: 384 Serie: 632.50 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R100 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar IP54 Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13468562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,05/ stukexcl. btw

€ 424,77incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
632.50
Type
384
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
1,3 x volle schaal
Max. overdruk
325 mbar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
G
1/2"
a
15 mm
b
50 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Gewicht
0.6 kg