€ 351,05/ stukexcl. btw
€ 424,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 632.50 |
Type | 384 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 160 |
Drukeenheid | mbar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Overdrukveilig | 1,3 x volle schaal |
Max. overdruk | 208 mbar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
G | 1/2" |
a | 15 mm |
b | 50 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 0.6 kg |