Eriks
WIKA

WIKA Membraanmanometer Type: 1348 Serie: 432.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 6 bar 1.6 % IP54 Aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L EN 1092-1 Form B DN25

  • ERIKS:13488871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 566,95/ stukexcl. btw

€ 686,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
432.50
Type
1348
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
EN 1092-1 Form B
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal membraan
Roestvaststaal Inconel
Materiaal bovenflens
Roestvaststaal 304
Materiaal onderflens
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Druktrap flens
PN40
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
DN
DN25
a
16 mm
b
50 mm
d
115 mm
e
18 mm
D
100 mm
F
17 mm
h
101 mm
k
M 12 mm
Gewicht
3.2 kg