€ 651,10/ stukexcl. btw
€ 787,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 432.50 |
Type | 1348 |
EN-norm | EN 837-3 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 16 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 Form B |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal membraan | Roestvaststaal Inconel |
Materiaal bovenflens | Roestvaststaal 304 |
Materiaal onderflens | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Druktrap flens | PN40 |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
DN | DN50 |
a | 16 mm |
b | 50 mm |
d | 165 mm |
e | 18 mm |
D | 100 mm |
F | 17 mm |
h | 96 mm |
k | 18 mm |
Gewicht | 3.5 kg |