€ 435,63/ stukexcl. btw
€ 527,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 432.50 |
Type | 1345 |
EN-norm | EN 837-3 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van -1 tot 5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulbaar | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2"BSPP 10 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal membraan | Roestvaststaal Inconel |
Materiaal bovenflens | Roestvaststaal 304 |
Materiaal onderflens | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Druktrap flens | PN40 |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
G | 1/2" |
a | 16 mm |
b | 49.5 mm |
d | 100 mm |
e | 18 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 99 mm |
h | 117 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 1.3 kg |