Eriks
WIKA

WIKA Membraanmanometer Type: 1345 Serie: 432.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 1 bar 1.6 % IP54 Aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/2"BSPP 10 mm

  • ERIKS:13447739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 583,10/ stukexcl. btw

€ 705,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
432.50
Type
1345
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Vulbaar
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2"BSPP 10 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal membraan
Roestvaststaal Inconel
Materiaal bovenflens
Roestvaststaal 304
Materiaal onderflens
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Druktrap flens
PN40
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
G
1/2"
a
16 mm
b
49.5 mm
d
100 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
117 mm
SW
22 mm
Gewicht
1.3 kg