Eriks
WIKA

WIKA Membraanmanometer Type: 13256 Serie: PG43SA Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R100 van 0 tot 16 bar 1.6 % Aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L DIN 32676 DN40

  • ERIKS:14668917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 595,85/ stukexcl. btw

€ 720,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PG43SA
Type
13256
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
1.1/2"
Normering aansluiting
DIN 32676
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal membraan
Roestvaststaal Inconel
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Druktrap flens
PN40
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
Aansluiting
Tri-clamp 1.1/2"
d
50.5 mm
h
91 mm
Mb
35 mm