€ 595,85/ stukexcl. btw
€ 720,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | PG43SA |
Type | 13256 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" |
Normering aansluiting | DIN 32676 |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal membraan | Roestvaststaal Inconel |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Druktrap flens | PN40 |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
Aansluiting | Tri-clamp 1.1/2" |
d | 50.5 mm |
h | 91 mm |
Mb | 35 mm |