Eriks
WIKA

WIKA Membraanmanometer lage druk Type: 1345 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R100 van-60 tot 0 mbar 1.6 % IP54 Aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/2" NPT

  • ERIKS:13447741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 532,53/ stukexcl. btw

€ 644,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
432.50
Type
1345
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -60 tot 0
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Vulbaar
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Roestvaststaal 316L (1.4435)
Materiaal bovenflens
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal onderflens
Roestvaststaal 316L (1.4435)
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
G
1/2"
Meetbereik
≤ 0.25 bar
a
16 mm
b
49.5 mm
d
160 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
119 mm
SW
22 mm
Gewicht
2.5 kg