€ 559,73/ stukexcl. btw
€ 677,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 432.50 |
Type | 1345 |
EN-norm | EN 837-3 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 160 |
Drukeenheid | mbar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulbaar | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2"BSPP 10 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal membraan | Roestvaststaal 316L (1.4435) |
Materiaal bovenflens | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal onderflens | Roestvaststaal 316L (1.4435) |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Overdrukveilig | 5 x volle schaal |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
G | 1/2" |
Meetbereik | ≤ 0.25 bar |
a | 16 mm |
b | 49.5 mm |
d | 160 mm |
e | 18 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 99 mm |
h | 119 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 2.5 kg |