Eriks
WIKA

WIKA Manometer met scheidingsmembraan Type: 1382-3905 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas van 0 tot 25 bar 1.0 % R100 Glycerine Buitendraad Roestvaststaal RVS 316L PN100 1/2" BSP

  • ERIKS:15051296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 670,65/ stukexcl. btw

€ 811,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
990.10
Type
1382-3905
Uitvoering
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling
1382 - 3905
Type scheidingsmembraan
Fig. 3905 draadaansluiting
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Meetbereik
van 0 tot 25
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Transmittervloeistof
KN2 Silicon oil
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Druktrap artikel
PN100
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
FPM (FKM)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van 10 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van 10 tot 40 °C
A
100 mm
D
95 mm
B
50 mm