€ 670,65/ stukexcl. btw
€ 811,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 990.10 |
Type | 1382-3905 |
Uitvoering | Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan |
Samenstelling | 1382 - 3905 |
Type scheidingsmembraan | Fig. 3905 draadaansluiting |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Meetbereik | van 0 tot 16 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Transmittervloeistof | KN2 Silicon oil |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Druktrap artikel | PN100 |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal membraan | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting | FPM (FKM) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van 10 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van 10 tot 40 °C |
A | 100 mm |
D | 95 mm |
B | 50 mm |