Eriks
WIKA

WIKA Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 1382-3926 Serie: 990.53 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 16 bar Glycerine met FDA goedkeur Tri-clamp PN40 1.1/2"

  • ERIKS:14530379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 445,83/ stukexcl. btw

€ 539,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
990.53
Type
1382-3926
Uitvoering
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling
1382 - 3926
Type scheidingsmembraan
Fig. 3926 sanitair met Tri-clamp
Plaats aansluiting
Onder
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Diameter kast
100 mm
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine FDA goedkeur
Transmittervloeistof
Medische witte olie
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
1.1/2"
Nom. binnendiameter
DN38
Normering aansluiting
ISO 2852
Druktrap artikel
PN40
Type membraan
Voorliggend
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal bovenstuk
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316L
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 40 °C
Maat
1.1/2"
Dn
DN38
A
100 mm
D
50.5 mm
B
50 mm
H
115 mm
Mb
32 mm