€ 432,23/ stukexcl. btw
€ 523,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 990.52 |
Type | 1382-3926 |
Uitvoering | Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan |
Samenstelling | 1382 - 3926 |
Type scheidingsmembraan | Fig. 3926 sanitair met Tri-clamp |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Diameter kast | 100 mm |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine FDA goedkeur |
Transmittervloeistof | Medical white oil |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | DIN 32676 |
Druktrap artikel | PN40 |
Type membraan | Voorliggend |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal bovenstuk | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal membraan | Roestvaststaal RVS 316L |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van 10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van 10 tot 40 °C |
Maat | DN25 |
A | 100 mm |
D | 50.5 mm |
B | 50 mm |
H | 115 mm |
Mb | 25 mm |