Eriks
WIKA

WIKA Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 1382-3926 Serie: 990.52 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas Meetbereik: van 0 tot 6 bar Glycerine met FDA goedkeur Tri-clamp PN40 DN25

  • ERIKS:14574418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 432,23/ stukexcl. btw

€ 523,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
990.52
Type
1382-3926
Uitvoering
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling
1382 - 3926
Type scheidingsmembraan
Fig. 3926 sanitair met Tri-clamp
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Diameter kast
100 mm
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine FDA goedkeur
Transmittervloeistof
Medical white oil
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
DIN 32676
Druktrap artikel
PN40
Type membraan
Voorliggend
Inwendige ruwheidswaarde
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal bovenstuk
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316L
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van 10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van 10 tot 40 °C
Maat
DN25
A
100 mm
D
50.5 mm
B
50 mm
H
115 mm
Mb
25 mm