Eriks
WIKA

WIKA Drukverschilmanometer Type: 766 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R100 Meetbereik: van 0 tot 1bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316Ti 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12725856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.054,00/ stukexcl. btw

€ 1.275,34incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Type
766
Meetbereik
van 0 tot 1 bar
Drukeenheid
bar
Max. statische druk
25 bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Sleepwijzer
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Kastdiameter
100 mm
Diameter behuizing
R100
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal
Materiaal membraan
Roestvaststaal
Mediumtemperatuur
van 0 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54