€ 1.054,00/ stukexcl. btw
€ 1.275,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Type | 766 |
Meetbereik | van 0 tot 1.6 bar |
Drukeenheid | bar |
Max. statische druk | 25 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Sleepwijzer | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Kastdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | R100 |
Materiaal kast | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal |
Materiaal membraan | Roestvaststaal |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP54 |