€ 595,00/ stukexcl. btw
€ 719,95incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | DPG40 |
Type | 1337 |
Meetbereik | van 0 tot 0.6 bar |
Drukeenheid | bar |
Max. statische druk | 25 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Sleepwijzer | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Kastdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | R100 |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal procesaansluiting | Aluminium |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal ruit | Kunststof |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal membraan | FPM |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |