Eriks
WIKA

WIKA Drukverschilmanometer Type: 1336 Serie: DPGS40 Aluminium/Kunststof R100 Meetbereik: van 0 tot 1bar 2.5 % 1 Microschakelaar wisselcontact Onderaansluiting Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14531023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 862,00/ stukexcl. btw

€ 1.043,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
DPGS40
Type
1336
Meetbereik
van 0 tot 1 bar
Drukeenheid
bar
Max. statische druk
25 bar
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Sleepwijzer
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Kastdiameter
100 mm
Diameter behuizing
R100
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal procesaansluiting
Aluminium
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal ruit
Kunststof
Afdichting materiaal
FPM
Materiaal membraan
FPM
Mediumtemperatuur
van -10 tot 90 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Aantal contacten
1
Contactuitvoering
Microschakelaar wisselcontact
Max. contactbelasting
250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65