€ 862,00/ stukexcl. btw
€ 1.043,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | DPGS40 |
Type | 1336 |
Meetbereik | van 0 tot 1.6 bar |
Drukeenheid | bar |
Max. statische druk | 25 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Sleepwijzer | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Kastdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | R100 |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal procesaansluiting | Aluminium |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal ruit | Kunststof |
Afdichting materiaal | FPM |
Materiaal membraan | FPM |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 90 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Aantal contacten | 1 |
Contactuitvoering | Microschakelaar wisselcontact |
Max. contactbelasting | 250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W |
Elektrische aansluiting | Kabelwartel |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |