Eriks
WIKA

WIKA Drukverschilmanometer Serie: 711.12 Chroomnikkelstaal/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 1bar 1.6 % Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14856407
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
711.12
Meetbereik
van 0 tot 1 bar
Drukeenheid
bar
Max. statische druk
1 bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Sleepwijzer
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Kastdiameter
100 mm
Diameter behuizing
R100
Materiaal kast
Chroomnikkelstaal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal ruit
Glas
Materiaal binnenwerk
Messing
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP33