Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD-4 Roestvaststaal Meetbereik -1 - 0 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machine bouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
  • Automatiseringssystemen.
Bijzonderheden

  • Instelmenu volgens laatste VDMA standaard.
  • Goedkeuring op globale schaal: cULus.
  • RoHS verklaring.
  • Voorzien van één PNP uitgang.
  • Het beeldscherm en de M12-connector zijn onafhankelijk van elkaar draaibaar voor een juiste positionering en leesbaarheid.
  • De druksensoren zijn hermetisch gelast en worden zonder interne afdichtingen uitgevoerd.
Opslaan in lijst

€ 355,73/ stukexcl. btw

€ 430,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PSD-4
Type
30030
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.1 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA 1 x PNP transistor
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Normering draadaansluiting
DIN 3852-E
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Ja
Voedingsspanning
15 - 35V DC
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal display
TPE-E / PC
Max. druk
1 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65/IP67
Explosieveilig
Nee
Goedkeuringen
Geen
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 85 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C °C
G
1/4"
b
29.5 mm
B
38 mm
D
35 mm
L1
72 mm
L2
20 mm
i1
36 mm
i2
26 mm
SW
27 mm