€ 355,73/ stukexcl. btw
€ 430,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | PSD-4 |
Type | 30030 |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.1 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA 1 x PNP transistor |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Normering draadaansluiting | DIN 3852-E |
Meetelement | Dunfilm |
Type membraan | Binnenliggend |
Met display | Ja |
Voedingsspanning | 15 - 35V DC |
Elektrische aansluiting | Steker 4-polig M12 x 1 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Afdichting | NBR |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Materiaal display | TPE-E / PC |
Max. druk | 20 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65/IP67 |
Explosieveilig | Nee |
Goedkeuringen | Geen |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C °C |
G | 1/4" |
b | 29.5 mm |
B | 38 mm |
D | 35 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 20 mm |
i1 | 36 mm |
i2 | 26 mm |
SW | 27 mm |