Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30029 Serie: A-10 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 600 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12159931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,83/ stukexcl. btw

€ 189,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
A-10
Type
30029
Meetbereik
van 0 tot 600
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.5 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Normering draadaansluiting
DIN 3852-E
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
8 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
1200 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van 0 tot 80 °C °C
G
1/4"
B
48 mm
c
29 mm
L1
28 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm