Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30011 Serie: SA11 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA Tri-clamp 1.1/2"

  • ERIKS:12954393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 569,93/ stukexcl. btw

€ 689,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
SA11
Type
30011
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.2 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Sanitaire koppeling
Maat procesaansluiting
Tri-clamp 1.1/2"
Normering draadaansluiting
ISO 2852 - ASME - BPE
Meetelement
Piëzo
Type membraan
Hydraulisch scheidingsmembraan
Met display
Nee
Voedingsspanning
10 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
17 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 150 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C °C
DN
1.1/2" (40)
B
48 mm
c
27 mm
d
43.5 mm
D
50.5 mm
L1
29 mm
L2
64 mm
L3
19 mm