€ 615,40/ stukexcl. btw
€ 744,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | SA11 |
Type | 30011 |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.2 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Aansluiting | Sanitaire koppeling |
Maat procesaansluiting | Melkkoppeling DN40 |
Normering draadaansluiting | DIN 11851 |
Meetelement | Piëzo |
Type membraan | Hydraulisch scheidingsmembraan |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 10 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316L |
Max. druk | 35 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 150 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C °C |
DN | DN40 |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 64 mm |
L3 | 19 mm |