Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30009 Serie: S11 Roestvaststaal Meetbereik 0 - 600 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 473,45/ stukexcl. btw

€ 572,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
S11
Type
30009
Meetbereik
van 0 tot 600
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.2 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Voorliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
10 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316Ti
Max. druk
4 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Goedkeuringen
Geen
Mediumtemperatuur
Van -30 tot 100 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C °C
G
1/2"
B
48 mm
c
27 mm
L1
30 mm
L2
54 mm
L3
25 mm
SW
27 mm