€ 473,45/ stukexcl. btw
€ 572,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | S11 |
Type | 30009 |
Meetbereik | van 0 tot 0.4 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.2 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSP |
Meetelement | Dunfilm |
Type membraan | Voorliggend |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 10 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Afdichting | NBR |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Max. druk | 2 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Goedkeuringen | Geen |
Mediumtemperatuur | Van -30 tot 100 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C °C |
G | 1" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 25 mm |
SW | 36 mm |