€ 552,08/ stukexcl. btw
€ 668,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | IS3 |
Type | 30008 |
Meetbereik | van -1 tot 1.5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Nauwkeurigheidsklasse BFSL | 0.2 % |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Normering draadaansluiting | EN 837 |
Meetelement | Dunfilm |
Type membraan | Binnenliggend |
Met display | Nee |
Voedingsspanning | 10 - 30V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Max. druk | 4.5 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 tot 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C |
G | 1/4" (8) |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 74 mm |
L3 | 20 mm |
SW | 27 mm |