Eriks
WIKA

WIKA Druktransmitter Type: 30008 Serie: IS3 Roestvaststaal (RVS) Meetbereik: van 0 tot 0.25 bar Uitgangssignaal: 4 - 20 mA Buitendraad 1/2" BSP Explosieveilig Ex ia

  • ERIKS:13445904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
IS3
Type
30008
Meetbereik
van 0 tot 0.25
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Nauwkeurigheidsklasse BFSL
0.2 %
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Normering draadaansluiting
EN 837
Meetelement
Dunfilm
Type membraan
Binnenliggend
Met display
Nee
Voedingsspanning
10 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316Ti
Max. druk
0.75 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 tot 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C
G
1/2" (15)
B
48 mm
c
27 mm
L1
36 mm
L2
74 mm
L3
20 mm
SW
27 mm