€ 344,50/ stukexcl. btw
€ 416,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | PSD |
Type | 30037 |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 0 tot 250 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Schakeldifferentie verstelbaar | Ja |
Max. druk | 500 bar |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316L |
Afdichting | NBR |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Type contact | 2 x PNP transistor uitgang |
Schakelfunctie | 1 x NO of 1 x NC (programmeerbaar) |
Schakelvermogen | Maximum 250 mA |
Voedingsspanning | 15 - 35V DC |
Elektrische aansluiting | Steker 4-polig M12 x 1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65/IP67 |
Display | Led 4 karakters |
Materiaal display | ABS - PC |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |