Eriks
WIKA

WIKA Drukschakelaar fig. 30037 serie PSD roestvaststaal/NBR schaalindeling 0 - 2,5 bar 1/4" BSPP

  • ERIKS:12725696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
  • Automatiseringssystemen.
Bijzonderheden

  • Instelmenu volgens laatste VDMA standaard.
  • Onafhankelijk draaibaar scherm en connector.
  • Druksensoren zijn hermetisch gelast en worden zonder interne afdichtingen uitgevoerd.
  • Goedkeuring op globale schaal: cULus.
  • RoHS verklaring.
  • Voorzien van twee PNP uitgangen.
  • Het beeldscherm en de M12-connector zijn onafhankelijk van elkaar draaibaar om een juiste positionering en leesbaarheid te krijgen.
Opslaan in lijst

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PSD
Type
30037
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0 tot 2.5
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Max. druk
5 bar
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Afdichting
NBR
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Type contact
2 x PNP transistor uitgang
Schakelfunctie
1 x NO of 1 x NC (programmeerbaar)
Schakelvermogen
Maximum 250 mA
Voedingsspanning
15 - 35V DC
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65/IP67
Display
Led 4 karakters
Materiaal display
ABS - PC
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C