Eriks
WIKA

WIKA Dompelbuis Type: 670 Serie: TW45F roestvaststaal insteeklengte 160 mm buisdiameter 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,28/ stukexcl. btw

€ 99,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TW45F
Type
670
Model
Dompelbuis
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
160 mm
Artikel
13471049
G / N
1/2"
d1
8 mm
d2
6.2 mm
K1
14 mm
L
188 mm
L1
160 mm
S
0.9 mm
S1
1 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.2 kg