Eriks
WIKA

WIKA Dompelbuis Type: 670 Serie: TW45F roestvaststaal insteeklengte 100 mm buisdiameter 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,13/ stukexcl. btw

€ 126,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TW45F
Type
670
Model
Dompelbuis
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
100 mm
Artikel
13471052
G / N
1/2"
d1
8 mm
d2
6.2 mm
K1
14 mm
L
128 mm
L1
100 mm
S
0.9 mm
S1
1 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.2 kg