€ 104,13/ stukexcl. btw
€ 126,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TW45F |
Type | 670 |
Model | Dompelbuis |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 100 mm |
Artikel | 13471050 |
G / N | 1/2" |
d1 | 10 mm |
d2 | 8.2 mm |
K1 | 14 mm |
L | 128 mm |
L1 | 100 mm |
S | 0.9 mm |
S1 | 1 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 0.2 kg |