€ 1.341,00/ stukexcl. btw
€ 1.622,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | CPG1500 |
Type | 11449 |
Meetbereik | van 0 tot 40 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,05 % ± 1 digit |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Normering draadaansluiting | EN 837 |
Met display | Ja |
Voedingsspanning | 3 x 1,5V AA batterij |
Met datalogger | Ja |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316 |
Afdichting | NBR |
Materiaal sensor | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal display | PE |
Max. druk | 80 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 50 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 50 °C °C |
G | 1/2" |
Beschermkap | Ja |
b | 66.4 mm |
D | 108.4 mm |
ØD1 | 10 mm |
D2 | 5 mm |
h | 172.4 mm |
SW | 27 mm |